※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CR Series(CRB2FW30)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
45
注文コード
37892103
品番
CRB2FW30-45SZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
45
ベーン形式
シングルベーン
寸法(mm)
30
取付支持形式
(F)フランジ形
接続ポート位置
(-)ボディ側面
軸形式
(W)両軸一面取
CADデータダウンロード