曜日別特売
C2731-25 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2731-25 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893807
C2731-25 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893807
C2731-25 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893807
C2731-25 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893807

スライドレール C2731FL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ストローク(mm)278注文コード37893807品番C2731-25 FL(R)
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
全開時と全閉時にロックします。
ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)

寸法A(mm)195寸法B(mm)210寸法C(mm)21種類スライド形ストローク(mm)278移動距離(mm)278レール長さ(mm)250定格荷重(N)363/ペア段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様デュアルフリップロックタイプ材質質量(kg)0.44仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする