※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ ALU25型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(mm)
80
60
80
寸法D(mm)
86
66
86
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37899635
品番
ALU25-20-330
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
色
ブラック
材質
アルミ合金、ポリアミド
寸法D(mm)
86
形状
丸型
寸法d(mm)
80
寸法D1(mm)
80
仕上
アルマイト処理
アズワン品番
64-6767-86
注意
上から押し込むように取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。