曜日別特売
3-2115 調節式ベンチレーター 3-2115 LAMP(スガツネ工業) 37900231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3-2115 調節式ベンチレーター 3-2115 LAMP(スガツネ工業) 37900231
3-2115 調節式ベンチレーター 3-2115 LAMP(スガツネ工業) 37900231
3-2115 調節式ベンチレーター 3-2115 LAMP(スガツネ工業) 37900231

調節式ベンチレーター 3-2115

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37900231品番3-2115
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。

材質アルミ合金形状角型ホワイト質量(g)175外形寸法D(mm)150仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)215アズワン品番64-6762-86空気流通面積(mm2)7300
注意
木ねじ以外で本体を取り付ける場合は、アルミニウム合金製ネットにあらかじめ穴加工してください。
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする