曜日別特売
LA2-AH2 モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 37900441

LA2-AH2 モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 37900441
LA2-AH2 モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 37900441

モニターアーム LA2-6型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
内容量1台注文コード37900441品番LA2-AH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,400

壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
水平モニターアームと壁付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。
壁付水平ポールの長さは、700mm(LA2-67)、900mm(LA2-69)の2種類です。

付属品
取付ねじ(モニター取付用)
六角棒スパナ
モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
仕様水平種別水平モニターアーム材質アルミ合金、鋼長さ(mm)-シルバー耐荷重(kg)(最大モニター質量)8取付け方法ポールポール径(Φmm)-
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする