※平面横取付例
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37902243
品番
DZ-270
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。
縦使いと横使いのどちらにも対応しています。
吊下荷重N(kgf)
(平面横取付・入隅縦取付時)58.8[6]
(平面縦取付・出隅縦取付時)78.4[8]
(出隅横取付時)29.4[3]
(入隅横取付時)54.9[5.6]
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
トラスコ品番
440-3673
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
29
種類
標準
奥行(mm)
33.3
仕上
バレル研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
78
注意
吊下荷重はフックそのものの強度を表す値で、取り付ける部分の材質や取付方法により異なります。この値は参考値です。実際の取り付けに際しては、事前の確認をお願いいたします。
商品説明動画
ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270
参考になった