NG-3580 グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) 37903284

NG-3580 グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) 37903284
NG-3580 グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) 37903284

グロメット NG型

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37903284品番NG-3580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60
寸法D1(mm)35寸法D2(mm)30寸法D3(mm)25寸法E(mm)3寸法R(mm)1.2寸法T(mm)8材質エチレンプロピレンゴムブラック質量(g)5硬度50°±5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37903284NG-358025707089NG-3580-P100NG-3580 グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) 25707089グロメット NG型LAMP(スガツネ工業)1セット(100個)
7,998
税込8,798
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37903257
2019-02-06
用途: パネル制作(アルミ板に開けた穴)時の配線保護

サイズが豊富にあるうえ、小売で提供していただき助かりました。

対象商品 : 37903162
2018-07-18
用途: 楽器用品の保守に
その他業種

楽器用品の保守に使用しました。純正品とほぼ同じT=6mmで購入しましたが、E=3mmは余裕がありすぎました。E=2mm以下なら丁度良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37903214
2016-08-10
用途: 配管の保持

問題なく使用できます。個売りして頂けるので助かりますが、非常に割高ですね。次は10個入りを購入してみます。

対象商品 : 37903302
2015-09-25
用途: とある楽器用に仕様

とある楽器用の部品に使用しております。サイズも豊富にあるので重宝しています。

対象商品 : 37903153
2015-02-09
用途: ケーブルの保護

製品についてはなんら問題なくとても満足してますが、100個入りとか、せめて10個入りとかもやってほしい。安くしろとは言いませんので・・。

対象商品 : 37903302
2015-08-12
用途: 常滑市
卸売・小売業

注文後の対応が迅速で、取引には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする