曜日別特売
96205CC RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

96205CC RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906111
96205CC RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906111

RKパイプジョイントシステム ブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプVタイプ
寸法A(mm)10.25×10.25
内容量1個注文コード37906111品番96205CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

クランプの丸穴にセットして使用します。
ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。
Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。

寸法A(mm)10.25×10.25寸法B(Φmm)18寸法L(mm)30材質ポリアミドブラックタイプVタイプ外径(Φmm)(クランプ側)18適合パイプ径(Φmm)10×10
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする