曜日別特売
963000BCP RKパイプジョイントシステム インサート LAMP(スガツネ工業) 37906206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

963000BCP RKパイプジョイントシステム インサート LAMP(スガツネ工業) 37906206
963000BCP RKパイプジョイントシステム インサート LAMP(スガツネ工業) 37906206
963000BCP RKパイプジョイントシステム インサート LAMP(スガツネ工業) 37906206

RKパイプジョイントシステム インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプRタイプ
寸法A(mm)Φ20.25
内容量1パック注文コード37906206品番963000BCP
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

クランプの角穴にセットして使用します。
インサートの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。
Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。

材質ポリアミドブラック寸法A(mm)Φ20.25適合パイプ径(Φmm)20外径(mm)(クランプ側)30×30タイプRタイプRoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする