曜日別特売
AP-FC20 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業) 37906933

AP-FC20 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業) 37906933
AP-FC20 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業) 37906933
AP-FC20 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業) 37906933

棚受キャップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
グレー
内容量1個注文コード37906933品番AP-FC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35

ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。
弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。
ブラウンが新しく加わりました。

材質エラストマーグレー
注意
ブラックは傷が付きやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37906933AP-FC2033620045AP-FC20AP-FC20 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業) 33620045棚受キャップLAMP(スガツネ工業)1個
45
税込50
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33620045
2022-08-09
用途: 自宅の棚に使用
製造業

シンプルで使いやすいです。棚板を固定できるタイプもあるといいです。

対象商品 : 33620045
2021-06-08
用途: 棚板を置くとき
サービス業

パイン集成材棚板を置くのに、滑り止めの意味で取り付けました。板に切り欠きを入れてかまぼこ状の出っぱりに納めるとなお良いのでしょうが、とりあえず裏の平らな面を上にして置いてみるとピタリとズレ止めの役目を果たしました。

対象商品 : 33620045
2021-02-08
用途: 棚受けの滑り止めキャップ
有限会社糸工務店建設業・工事業

一つ一つ梱包されているのは、どうかと思う。百個も、二百個も、使うことがあるのですが、ビニール梱包が一つ一つされているので、ビニール梱包を、取るだけでも手間なので、十個ぐらいで、梱包されていればと、思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33620045
2018-01-07
用途: 造り付け棚の棚板増設のための棚受けカバーに使用。
その他業種

商品自体には満足しておりますが、一個ごとの包装はなんとかならないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする