曜日別特売
APG-7UL ポカよけシャッター oneA 37908773

ポカよけシャッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)(推奨シャッター)30以下、(本体)230
(推奨シャッター)30以下、(本体)230
(推奨シャッター)30以下、(本体)260
(推奨シャッター)30以下、(本体)250
(推奨シャッター)30以下、(本体)220
内容量1個注文コード37908773品番APG-7UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
質量(g)(推奨シャッター)30以下、(本体)230仕様片支持タイプ材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき2,900/税込3,190
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする