車輪径(Φmm)127取付ピッチ(mm)84.15取付高(mm)168.3材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)鋼形状自在車材質/仕上光沢クロメート処理質量(kg)1.7質量(g)1700車輪幅(mm)34.9旋回半径(mm)102ストッパーなし寸法H1(mm)104.8材質(プレート)鋼取付け方法プレート偏心E(mm)38.1プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし耐荷重N(kgf)(125)耐荷重(N)1225RoHS指令(10物質対応)対応取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)ブラック