SUG-31-75F-XD 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910013

SUG-31-75F-XD 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910013
SUG-31-75F-XD 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910013

重量用キャスター 70シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)127材質(車輪)特殊クロロプレンゴム注文コード37910013品番SUG-31-75F-XD
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。

車輪径(Φmm)127取付ピッチ(mm)84.15取付高(mm)168.3材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)形状自在車仕様4ポジション旋回ロック付材質/仕上光沢クロメート処理質量(kg)1.9質量(g)1900車輪幅(mm)34.9旋回半径(mm)102寸法H1(mm)104.8材質(プレート)取付け方法プレート偏心E(mm)38.1プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能4ポジション旋回ロック付、ブレーキなし耐荷重N(kgf)(125)耐荷重(N)1225RoHS指令(10物質対応)対応取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)ブラック
注意
牽引車には使用できません。
ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする