車輪径(Φmm)101.6取付ピッチ(mm)84.15取付高(mm)141.3材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)鋼形状固定車材質/仕上光沢クロメート処理質量(kg)1.3質量(g)1300車輪幅(mm)34.9ストッパーなし寸法H1(mm)90.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3耐荷重N(kgf)(110)耐荷重(N)1078RoHS指令(10物質対応)対応取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)ブラック