SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354

 

SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354
SUG-16-635-XSE 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37910354

重量用キャスター 60シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37910354品番SUG-16-635-XSE
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。

車輪径(Φmm)88.9耐荷重(N)1568取付ピッチ(mm)73.05取付高(mm)121材質(車輪)ソリッド・エラストマー形状自在車材質(本体)質量(g)800車輪幅(mm)34.9ストッパーなし寸法H1(mm)76.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)92.1プレート幅(mm)63.5付加機能ブレーキなし車輪径D(Φmm)88.9RoHS指令(10物質対応)対応取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7取付高H2(mm)121偏心(mm)31.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする