車輪径(Φmm)50耐荷重(N)588取付ピッチ(mm)55取付高(mm)63材質(車輪)ポリアミド(PA)材質ステンレス鋼、ポリアミド(PA)色ホワイト材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)300寸法A(mm)40寸法t(mm)3寸法F(mm)34寸法B(mm)70仕上パシペート処理、ホワイトストッパーなし寸法h(mm)10取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレート取付高H(mm)63偏心E(mm)30プレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55取付穴ピッチW1(mm)42