曜日別特売
UHG-65-MC 低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業) 37911246

UHG-65-MC 低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業) 37911246
UHG-65-MC 低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業) 37911246

低床式超重量用キャスター UHG型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)MCポリアミド注文コード37911246品番UHG-65-MC
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。

用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など車輪径(Φmm)65耐荷重(N)6000取付高(mm)97材質(車輪)MCポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48寸法A(mm)100寸法B(mm)100旋回半径(mm)57ストッパーなし取付け方法プレート寸法P1(mm)78寸法P2(mm)78穴径d(Φmm)10.5取付高H(mm)97偏心E(mm)14車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする