用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など車輪径(Φmm)75耐荷重(N)7000取付高(mm)107材質(車輪)MCポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48寸法A(mm)100寸法B(mm)100旋回半径(mm)57ストッパーなし取付け方法プレート寸法P1(mm)78寸法P2(mm)78穴径d(Φmm)10.5取付高H(mm)107偏心E(mm)14車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪