曜日別特売
HG-50GNB 低床式重量用キャスター HG型 LAMP(スガツネ工業) 37911325

HG-50GNB 低床式重量用キャスター HG型 LAMP(スガツネ工業) 37911325
HG-50GNB 低床式重量用キャスター HG型 LAMP(スガツネ工業) 37911325

低床式重量用キャスター HG型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
耐荷重(N)1600
取付高(mm)68
材質(車輪)強化ポリアミド
内容量1個注文コード37911325品番HG-50GNB
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)アウトレット
¥3,5982,898

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。

用途
医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
車輪径(Φmm)50取付高(mm)68材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)質量(g)320寸法A(mm)64寸法B(mm)64旋回半径(mm)51ストッパーなし取付け方法プレート寸法P1(mm)50寸法P2(mm)50穴径d(Φmm)6.5偏心E(mm)25寸法W1(mm)28寸法W2(mm)30耐荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする