SUS-SJ65-S-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業) 37911894

SUS-SJ65-S-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業) 37911894
SUS-SJ65-S-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業) 37911894

ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65耐荷重(N)686注文コード37911894品番SUS-SJ65-S-UWB
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。

車輪径(Φmm)65耐荷重(N)686取付高(mm)85(車輪)アイボリー/ダークブラウン材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)340車輪幅(mm)25寸法A(mm)70寸法t(mm)2寸法B(mm)58寸法X(mm)38寸法Z(mm)45寸法Y(mm)37取付け方法プレート寸法P1(mm)55寸法P2(mm)42穴径d(Φmm)8.8取付高H(mm)85ホイールなし偏心E(mm)29付加機能ブレーキ付車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする