車輪径(Φmm)65耐荷重(N)686取付高(mm)85色(車輪)ホワイト材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280車輪幅(mm)25寸法A(mm)70寸法t(mm)2寸法B(mm)58寸法X(mm)38寸法Z(mm)45寸法Y(mm)37ストッパーなし取付け方法プレート寸法P1(mm)55寸法P2(mm)42穴径d(Φmm)8.8取付高H(mm)85ホイールなし偏心E(mm)29付加機能ブレーキなし車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪