車輪径(Φmm)100耐荷重(N)1176取付ピッチ(mm)70.5取付高(mm)132色(車輪)ホワイト材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1030車輪幅(mm)32寸法A(mm)90寸法t(mm)3寸法B(mm)90寸法X(mm)55寸法Z(mm)60寸法Y(mm)53取付け方法プレート寸法P1(mm)68寸法P2(mm)68寸法P3(mm)71寸法P4(mm)71穴径d(Φmm)11取付高H(mm)132ホイールあり偏心E(mm)35付加機能ブレーキ付車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)70.5