車輪径(Φmm)125耐荷重(N)1470取付高(mm)168色(車輪)アイボリー/ダークブラウン材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1450車輪幅(mm)35寸法A(mm)102寸法t(mm)4寸法B(mm)102寸法X(mm)70寸法Z(mm)65寸法Y(mm)67ストッパーなし寸法P1(mm)75寸法P2(mm)75寸法P3(mm)80寸法P4(mm)80穴径d(Φmm)11取付高H(mm)168ホイールあり偏心E(mm)38付加機能ブレーキなし車輪径D(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪