SUS-SK125-R ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業) 37912287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-SK125-R ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業) 37912287
SUS-SK125-R ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業) 37912287

ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)車輪ゴム車注文コード37912287品番SUS-SK125-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。

車輪径(Φmm)125取付高(mm)168材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)形状固定車(車輪)グレー質量(g)1210寸法A(mm)94寸法B(mm)140車輪ゴム車寸法P1(mm)56寸法P2(mm)100寸法P3(mm)53寸法P4(mm)112穴径d(Φmm)11ホイールあり車輪幅W(mm)38ロックなし耐荷重(N)1470特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
注意
取付穴はキャスターのサイズによって異なります。
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする