SUS-ER-65RH ステンレス鋼製キャスター SUS-ER型 LAMP(スガツネ工業) 37912603

ステンレス鋼製キャスター SUS-ER型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37912603品番SUS-ER-65RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250

本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
車輪はポリアミド、ウレタン、ハードゴムがあります。

キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪ハードゴム車輪径D(Φmm)65取付高H(mm)82車輪幅W(mm)21穴径d(Φmm)6.5耐荷重(N)300材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)寸法A(mm)42寸法B(mm)70寸法P1(mm)28寸法P2(mm)56質量(g)185形状固定車特性耐食性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする