LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製キャスター SUS-ER型
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
車輪はポリアミド、ウレタン、ハードゴムがあります。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
形状
固定車
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
穴径d(Φmm)
耐荷重(N)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37912585
SUS-ER-50N
ポリアミド車
50
65
21
6.5
400
42
70
28
56
100
¥
850
取扱い終了
返品不可
37912594
SUS-ER-50UR
ウレタン車
50
65
21
6.5
380
42
70
28
56
110
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
37912603
SUS-ER-65RH
ハードゴム
65
82
21
6.5
300
42
70
28
56
185
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
37912612
SUS-ER-65N
ポリアミド車
65
82
21
6.5
400
42
70
28
56
125
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
37912621
SUS-ER-65UR
ウレタン車
65
82
21
6.5
400
42
70
28
56
135
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
37912637
SUS-ER-75RH
ハードゴム
75
92
21
6.5
400
42
70
28
56
220
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
37912646
SUS-ER-75N
ポリアミド車
75
92
21
6.5
500
42
70
28
56
135
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
37912655
SUS-ER-75UR
ウレタン車
75
92
21
6.5
450
42
70
28
56
150
¥
1,850
取扱い終了
返品不可
37912664
SUS-ER-100RH
ハードゴム
100
122
25
8.8
500
58
100
40
82
485
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
37912673
SUS-ER-100N
ポリアミド車
100
122
25
8.8
600
58
100
40
82
305
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
37912682
SUS-ER-100UR
ウレタン車
100
122
28
8.8
600
58
100
40
82
340
¥
3,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください