LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製キャスター SUS-ER型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37912637
品番
SUS-ER-75RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
車輪はポリアミド、ウレタン、ハードゴムがあります。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪
ハードゴム
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
92
車輪幅W(mm)
21
穴径d(Φmm)
6.5
耐荷重(N)
400
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
70
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
56
質量(g)
220
形状
固定車
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪