曜日別特売
MX-125N16 大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業) 37913626

MX-125N16 大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業) 37913626
MX-125N16 大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業) 37913626
MX-125N16 大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業) 37913626

大型デザインキャスター MX型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)1209
内容量1個注文コード37913626品番MX-125N16
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。
1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。
ロックレバーが大きく、操作が簡単です。
旋回ロックにすると固定車として使えます。
旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。

車輪径(Φmm)125取付高(mm)170材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)1209寸法C(mm)102車輪幅(mm)36ねじ径M16寸法d(mm)M16×2.0寸法A(mm)125寸法D(mm)39寸法B(mm)170ストッパーなし取付け方法ねじ込み付加機能ロックなし色(本体)ライトグレー耐荷重(N)1176RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
注意
ロック付キャスターは旋回ロック位置を合わせるため、キャスターを台車に取り付ける際に、スリットの向きを押す方向に合わせて固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする