ESL-JN-125ND-K 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業) 37914064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESL-JN-125ND-K 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業) 37914064
ESL-JN-125ND-K 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業) 37914064

単輪キャスター ESL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125注文コード37914064品番ESL-JN-125ND-K
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。

用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。車輪径(Φmm)125取付高(mm)167材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)質量(g)1050寸法F(mm)105偏心E(mm)44車輪幅(mm)30取付穴径(Φmm)8.5耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする