GX60PS キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37914405

GX60PS キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37914405
GX60PS キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37914405
GX60PS キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37914405

キャスター GX-P プレートタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)60注文コード37914405品番GX60PS
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐荷重が高い双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)60取付高(mm)79.5材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)225車輪幅(mm)44取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート付加機能ロック機構付耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)17キャスタータイプ自在車S車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37914457
2019-10-04
用途: 冷蔵庫のキャスターの修理として交換しました。
中島豆腐店製造業

とてもしっかりしていて動きも良くて大変移動するのに楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする