LAMP(スガツネ工業)
キャスター GX-P プレートタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37914441
品番
GX50PS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
67
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
235
車輪幅(mm)
52.5
取付穴径(Φmm)
6.5
取付け方法
プレート
付加機能
ロック機構付
耐荷重(N)
980
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
16
キャスタータイプ
自在車S
車輪タイプ
双輪