LAMP(スガツネ工業)
キャスター GX-P プレートタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37914457
品番
GX50P
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
67
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
230
車輪幅(mm)
52.5
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
6.5
取付け方法
プレート
付加機能
ロック機構なし
耐荷重(N)
980
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
16
キャスタータイプ
自在車
車輪タイプ
双輪