曜日別特売
NS-40-10 キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業) 37915491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-40-10 キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業) 37915491
NS-40-10 キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業) 37915491
NS-40-10 キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業) 37915491

キャスター NS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)40注文コード37915491品番NS-40-10
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)40耐荷重(N)392取付高(mm)45材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法a(mm)7材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(mm)M10寸法C(mm)14寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-取付け方法ねじ込み取付高H(mm)45寸法W1(mm)12寸法W2(mm)21付加機能ロック機構なし寸法W3(mm)45色(本体)ブラック車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする