NB-50-8 キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業) 37915525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB-50-8 キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業) 37915525
NB-50-8 キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業) 37915525
NB-50-8 キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業) 37915525

キャスター NB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード37915525品番NB-50-8
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)50耐荷重(N)588取付高(mm)58材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法a(mm)8材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(mm)M8寸法C(mm)17寸法E1(mm)52寸法E2(mm)36取付け方法ねじ込み取付高H(mm)58寸法W1(mm)14寸法W2(mm)25付加機能ロック機構付寸法W3(mm)53色(本体)ブラック車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする