※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ロングボルトアジャスター LB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径M
M24
M12
M16
M20
M24
寸法d(mm)
M24×3
M12×1.75
M16×2
M20×2.5
M24×3
寸法S(mm)
280
200
250
300
280
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37916216
品番
LB24-280
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
用途
工作機械、自動販売機用
寸法B(mm)
36
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
45
寸法H1(mm)
315
寸法H2(mm)
35
寸法S(mm)
280
寸法d(mm)
M24×3
寸法h(mm)
22
材質
鋼
材質(本体)
鋼(FC)
質量(g)
1450
材質(ねじ部)
鋼(SS)
仕上
光沢クロメート処理
ねじ径M
M24
耐荷重N(kgf)
49000[5000]
耐荷重(N)
39200
RoHS指令(10物質対応)
対応