LAMP(スガツネ工業)
電動昇降装置 電源ユニット TR-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37917546
品番
TR-2B
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
オプション
取付プレート
接合金具
調整プレート
材質
ポリアミド(PA)
種類
電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)
4
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。