曜日別特売
I1014128 ステンレス鋼製ハンドル I1014型 LAMP(スガツネ工業) 37924372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I1014128 ステンレス鋼製ハンドル I1014型 LAMP(スガツネ工業) 37924372
I1014128 ステンレス鋼製ハンドル I1014型 LAMP(スガツネ工業) 37924372
I1014128 ステンレス鋼製ハンドル I1014型 LAMP(スガツネ工業) 37924372

ステンレス鋼製ハンドル I1014型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法P(mm)128
寸法L(mm)192
内容量1個注文コード37924372品番I1014128
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上寸法L(mm)192寸法P(mm)128材質ステンレス鋼高さ(mm)35質量(g)113グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする