LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 平角取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37924467
品番
HIRA-A012
参考基準価格(税別)
¥4,668
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
寸法P(mm)
83
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
高さ(mm)
24
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
質量(g)
86
グリップ径(Φmm)
13.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手