KAKU-A160 ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業) 37924521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAKU-A160 ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業) 37924521
KAKU-A160 ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業) 37924521
KAKU-A160 ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業) 37924521

ランプ印 角足取手 KAKU型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)92
寸法L(mm)99
寸法H(mm)25
内容量1個注文コード37924521品番KAKU-A160
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品
KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28
KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき寸法L(mm)99寸法P(mm)92寸法H(mm)25材質黄銅質量(g)58寸法d(mm)M4×0.7仕上ホワイトブロンズめっき寸法B(Φmm)8取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする