KAKU-A159 ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業) 37924537

 

KAKU-A159 ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業) 37924537
KAKU-A159 ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業) 37924537
KAKU-A159 ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業) 37924537

ランプ印 角足取手 KAKU型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法P(mm)113
寸法L(mm)124
寸法H(mm)29
内容量1個注文コード37924537品番KAKU-A159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
付属品
KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28
KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき寸法L(mm)124寸法P(mm)113寸法H(mm)29材質黄銅質量(g)103寸法d(mm)M4×0.7仕上ホワイトブロンズめっき寸法B(Φmm)9取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする