※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 7052-110型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
ホワイトブロンズめっき
金色めっき
クロムめっき
ダルクロムめっき
ホワイトブロンズめっき
材質/仕上
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
亜鉛合金/金色めっき
亜鉛合金/クロームめっき
亜鉛合金/ダルクロームめっき
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37924984
品番
7052-110WB
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
96
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
全長(mm)
112
高さ(mm)
31
付属品
十字穴付きトラス小ねじ M4×45
質量(g)
52
グリップ径(Φmm)
13
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
ハンドル
注意
取付ピッチ、全長寸法については、バラツキがあるため必ず現品にてご確認ください。