※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 チャンネル取手 CHAN型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
123
93
123
寸法L(mm)
137
106
137
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925483
品番
CHAN-A360
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
22
寸法H(mm)
36
寸法H1(mm)
20
寸法L(mm)
137
寸法L1(mm)
107
寸法P(mm)
123
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
8
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
表示
大
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際は現品にてお確かめください。
取手を取り付ける面に、掘込加工を行う必要があります。