LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製 楕円戸引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37925684
品番
OP-150
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ロングセラーのステンレス鋼製戸引手です。
本品は手掛かりがありません。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
幅(mm)
40
全長(mm)
150
高さ(mm)
10
質量(g)
30
種類
楕円戸引手
仕上
ヘアライン仕上
取付穴深さ(mm)
9.5