曜日別特売
3511038 掘込引手 3511型 LAMP(スガツネ工業) 37925781

 

3511038 掘込引手 3511型 LAMP(スガツネ工業) 37925781
3511038 掘込引手 3511型 LAMP(スガツネ工業) 37925781
3511038 掘込引手 3511型 LAMP(スガツネ工業) 37925781

掘込引手 3511型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
仕上ホワイトブロンズめっき
材質/仕上亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
内容量1個注文コード37925781品番3511038
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。

材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき高さ(mm)2質量(g)29種類掘込引手外径(Φmm)40仕上ホワイトブロンズめっき取付穴深さ(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする