曜日別特売
3512038 掘込引手 3512型 LAMP(スガツネ工業) 37925815

 

3512038 掘込引手 3512型 LAMP(スガツネ工業) 37925815
3512038 掘込引手 3512型 LAMP(スガツネ工業) 37925815
3512038 掘込引手 3512型 LAMP(スガツネ工業) 37925815

掘込引手 3512型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
仕上ホワイトブロンズめっき
材質/仕上亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
内容量1個注文コード37925815品番3512038
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。

材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき高さ(mm)2質量(g)20種類掘込引手外径(Φmm)30仕上ホワイトブロンズめっき取付穴深さ(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする