LAMP(スガツネ工業)
掘込引手 3922型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
ホワイトブロンズめっき
ホワイトブロンズめっき
代用金めっき
クロムめっき
材質/仕上
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
亜鉛合金/代用金めっき
亜鉛合金/クロームめっき
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925903
品番
3922038
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シンプルなデザインの掘込型引手です。
本品は手掛かりがありません。
長さL(mm)
110
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
高さ(mm)
2.5
質量(g)
73
種類
掘込引手
仕上
ホワイトブロンズめっき
推奨ねじ
推奨クギ:1×13
取付穴深さ(mm)
11
注意
取り付けには、接着剤などをご使用ください。