LAMP(スガツネ工業)
掘込ハンドル MB09046
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37926323
品番
MB09046
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
取手部が可動して持ちやすいハンドルです。
用途
家具用です。
材質/仕上
亜鉛合金/シルバー
付属品
十字穴付バインド小ねじM4×15
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
460
長さL(mm)
200
仕上
シルバー
ピッチP(mm)
192
取手
回転取手
取付穴深さ(mm)
14.5
注意
家具用です。
取手部分はフリーストップではありません。