14-3822-02-024 d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926637

 

14-3822-02-024 d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926637
14-3822-02-024 d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926637
14-3822-02-024 d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926637

d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)32
内容量1個注文コード37926637品番14-3822-02-024
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーラインシリーズd lineシリーズ付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)41寸法A(mm)32仕上ヘアライン仕上取手ハンドル
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする