14-3852-02-025 d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926655

14-3852-02-025 d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926655
14-3852-02-025 d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926655

d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
内容量1個注文コード37926655品番14-3852-02-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーラインシリーズd lineシリーズ付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)質量(g)62取手ハンドル
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする