曜日別特売
SY-16M ランプ印 つまみ SY型 LAMP(スガツネ工業) 37926856

 

SY-16M ランプ印 つまみ SY型 LAMP(スガツネ工業) 37926856
SY-16M ランプ印 つまみ SY型 LAMP(スガツネ工業) 37926856
SY-16M ランプ印 つまみ SY型 LAMP(スガツネ工業) 37926856

ランプ印 つまみ SY型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上鏡面研磨
寸法H(mm)15
内容量1個注文コード37926856品番SY-16M
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨仕上寸法D(Φmm)16寸法H(mm)15質量(g)10付属品十字穴付トラス小ねじM4×25種類つまみ材質黄銅仕上鏡面研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37926865
2020-10-02
用途: 物入れの取っ手の変更
卸売・小売業

取っ手が引っ張りにくいため今回変更します。
今まで10個取り換えし、摘まみやすくてたいへんかっこいい。

対象商品 : 37926865
2020-05-18
用途: 取ってのつまみに使いました
生地の店 リボン

品物のつまみが大きく見えて買いました  しかし届いたらすごく小さくがつかり 比較が出来るものが有れば良かったのではないか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする